!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLT MALAXAGE LONGUE,CONIQUE,POIGNÉE EN T,-22 À 176 ° F,VIOLET,LAME DE 9 X 6 PO,52 PO L,POLYPROPYLÈNE

PLT MALAXAGE LONGUE,CONIQUE,POIGNÉE EN T,-22 À 176 ° F,VIOLET,LAME DE 9 X 6 PO,52 PO L,POLYPROPYLÈNE

VIKAN

PLT MALAXAGE LONGUE,CONIQUE,POIGNÉE EN T,-22 À 176 ° F,VIOLET,LAME DE 9 X 6 PO,52 PO L,POLYPROPYLÈNE close
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
PLT MALAXAGE LONGUE,CONIQUE,POIGNÉE EN T,-22 À 176 ° F,VIOLET,LAME DE 9 X 6 PO,52 PO L,POLYPROPYLÈNE

PLT MALAXAGE LONGUE,CONIQUE,POIGNÉE EN T,-22 À 176 ° F,VIOLET,LAME DE 9 X 6 PO,52 PO L,POLYPROPYLÈNE

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.53 / CHAQUE
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
  • N° article RMC67778
  • N° de modèle du manufacturier 67778
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.66 lb

Informations sur le produit

Cette longue pagaie de mélange a un manche en T et d'une lame effilée pour le raclage. Elle peut résister à des températures comprises entre -22 et 176°F. Fabriquée en polypropylène, cette pagaie violette a long. totale de 52 po et une lame mesurant 9 x 6 po. Elle convient aux produits laitiers, aux produits chimiques, à la cuisine, au mélange de peintures, à la cuisson et à d'autres applications industrielles, et répond aux exigences de la FDA.

Spécifications techniques

  • ArticleSans trous, monopièce
  • Largeur de lame (po)6
  • Longueur hors tout (po)52
  • CouleurMauve
  • MatériauPolypropylène
  • Température d'utilisation (deg F)-22 à 176
  • ApplicationPour les applications laitières, chimiques et industrielles, les cuisines institutionnelles, le mélange de peintures et d'encres, la confiserie et la boulangerie
  • Type Sans trous
  • Longueur de lame (po) 9
  • Type de manche/poignée En T
  • Conception 1-piece
  • Caractéristiques Lame biseautée
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Rencontre/dépasse FDA