Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette longue pagaie de mélange a un manche en T et d'une lame effilée pour le raclage. Elle peut résister à des températures allant de -22 à 176°F. Fabriquée en polypropylène, cette pagaie rose a long. totale de 52 po et une lame mesurant 9 x 6 po. Elle convient aux produits laitiers, aux produits chimiques, à la cuisine, au mélange de peintures, à la cuisson et à d'autres applications industrielles, et répond aux exigences de la FDA.
Spécifications techniques
ArticleSans trous, monopièce
Largeur de lame (po)6
Longueur hors tout (po)52
CouleurRose
MatériauPolypropylène
Température d'utilisation (deg F)-22 à 176
ApplicationPour les applications laitières, chimiques et industrielles, les cuisines institutionnelles, le mélange de peintures et d'encres, la confiserie et la boulangerie
TypeSans trous
Longueur de lame (po)9
Type de manche/poignéeEn T
Conception1-piece
CaractéristiquesLame biseautée
Détectable par détecteur de métalNon
Rencontre/dépasseFDA
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca