!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BARILLET LONG, RG, FIL MAX 250KCMIL

BARILLET LONG, RG, FIL MAX 250KCMIL

THOMAS & BETTS

BARILLET LONG, RG, FIL MAX 250KCMIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BARILLET LONG, RG, FIL MAX 250KCMIL

BARILLET LONG, RG, FIL MAX 250KCMIL

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3LN12
  • N° de modèle du manufacturier 60548
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121408
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉpissure à longue tige
  • Taille du barilLong
  • Code de matrice66
  • Pour le type de filToronné
  • Tension maximale35 kV
  • Taille maximale du fil4/0 AWG
  • Longueur hors tout3,66 po
  • Température maximale de fonctionnement194 Degrees F
  • Style de coutureSans soudures
  • Compatible avec type de produitConducteur en cuivre
  • Matériau des contactsAluminium
  • Caractéristiques spécialesPour les conducteurs concentriques en aluminium et en cuivre et les torons en aluminium à code compact
  • Finition du baril Étamé
  • Code de couleur Blanc
  • Pour le matériau du conducteur Aluminium
  • Matériau Cuivre
  • Taille minimale du fil 4/0 AWG
  • Nombre de sertissages 2
  • Conducteurs maximum 1
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre extérieur du baril 0,86 po
  • Finition des contacts Étain
  • Diamètre maximal de l'isolation du fil 0,86 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande