!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 5 9/31 PO, HAUTEUR 4 4/57 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 5 9/31 PO, HAUTEUR 4 4/57 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 5 9/31 PO, HAUTEUR 4 4/57 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 5 9/31 PO, HAUTEUR 4 4/57 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 5 9/31 PO, HAUTEUR 4 4/57 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.64 / CHAQUE
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
  • N° article BDYBS07A-YW
  • N° de modèle du manufacturier BS07A-YW
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux2 1/2 po
  • Nombre maximum de cadenas2
  • Comprend(2) Soupapes de verrouillage de vanne à bille (parties X et Y)
  • Matériau de la consignationPolypropylène
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Hauteur hors tout4 4/57 po
  • Largeur hors tout5 9/31 po
  • NormesANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Plage d'anticipation À pince
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1/2 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 1/2 po
  • Caractéristiques Le dispositif de verrouillage des petites vannes à bille verrouille les tuyaux, équipez vos employés avec les outils de verrouillage appropriés, chef de file mondial en produits et services de verrouillage/étiquetage offrant une expertise de l'industrie.
  • Couleur de la consignation Jaune
  • Température max. 175 Degrees F
  • Profondeur hors tout 3,05 po
  • Longueur hors tout 5,75 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques