!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX CHOCS, LARGEUR 6 1/5 PO, HAUTEUR 5-3/5 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX CHOCS, LARGEUR 6 1/5 PO, HAUTEUR 5-3/5 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX CHOCS, LARGEUR 6 1/5 PO, HAUTEUR 5-3/5 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX CHOCS, LARGEUR 6 1/5 PO, HAUTEUR 5-3/5 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX CHOCS, LARGEUR 6 1/5 PO, HAUTEUR 5-3/5 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.36 / PAQUET
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
  • N° article BDY65400
  • N° de modèle du manufacturier 65400
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour la largeur maximale de la poignée1 po
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.250 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,9 po
  • Largeur hors tout6 1/5 po
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 3/5 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/3 po
  • Matériau de la consignation Nylon
  • Arbre d'entraînement 0 Degrees F
  • Hauteur hors tout 5-3/5 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs