!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU COUVERCLE DE BASE DE ROBINET

VERROU COUVERCLE DE BASE DE ROBINET

BRADY

VERROU COUVERCLE DE BASE DE ROBINET close
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
VERROU COUVERCLE DE BASE DE ROBINET

VERROU COUVERCLE DE BASE DE ROBINET

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.27 / CHAQUE
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
  • N° article BDY113231
  • N° de modèle du manufacturier 113231
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de vanne à prise
  • Pour le diamètre minimum de la tige du robinet3/4 po
  • À utiliser avecVannes à bouchon à commande manuelle avec tige
  • Couleur de la consignationRouge
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Hauteur hors tout3 16/41 po
  • NormesOSHA 1910.147
  • Pour le diamètre maximal de la tige du robinet 7/8 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Légende Danger Locked Out Do Not Operate
  • Matériau de la consignation Polypropylène
  • Température max. 175 Degrees F
  • Diamètre extérieur 3,21 po
  • Caractéristiques de résistance Inviolable