!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS VERROULLG,DIF,JN,3POH

CADENAS VERROULLG,DIF,JN,3POH

ZING

CADENAS VERROULLG,DIF,JN,3POH close
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
CADENAS VERROULLG,DIF,JN,3POH

CADENAS VERROULLG,DIF,JN,3POH

ZING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6TMH9
  • N° de modèle du manufacturier 7078
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasAluminium
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'anseAcier
  • Dégagement vertical de la manille1 po
  • Revêtement du matériau du corpsEnveloppe plastique
  • Inscription de clé de contrôle requiseNon
  • Comprend(1) Clé, étiquettes
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Nombre de clés incluses1
  • Type d'ouvertureClé
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • Couleur du corps Jaune
  • Hauteur du corps 3 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 3/4 po
  • Type de clé Clé différente
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 11/16 po
  • Forme du corps Rectangulaire
  • Caractéristiques Verrouillage automatique, revêtement de protection entièrement isolé, verrouillage ne contenant pas de PVC, utilise des lubrifiants approuvés par l'industrie alimentaire
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Nombre d'axes de culbutage 6
  • Hauteur hors tout 4 1/2 po
  • Normes ASHRAE 189.1, IgCC, LEED, classé UL