!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 ⅕PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 ⅕PO, ROUGE

BRADY

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 ⅕PO, ROUGE close
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
CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 ⅕PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, NYLON, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES/CORROSION/TEMP, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 1 ⅕PO, ROUGE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39N179
  • N° de modèle du manufacturier 143150
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1037
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasNylon
  • Épaisseur du corps5/8 po
  • En-têteDanger
  • Type de cléClé différente
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant à la température
  • Hauteur d'anse1 po
  • Type d'anseOuverte
  • Largeur à travers la manille3/4 po
  • Inscription de clé de contrôle requiseNon
  • Comprend(1) Étiquette en anglais, (1) étiquette en français, (1) clé, (1) cadenas, (1) étiquette en espagnol
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Température max.250 Degrees F
  • Nombre de clés incluses1
  • Type d'ouvertureClé
  • Revêtement du matériau de la manilleChromé
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 2/5 po
  • Largeur du corps 1 1/5 po
  • Style de clé Standard
  • Clé non amovible Oui
  • Diamètre de la manille 1/5 po
  • Matériau d'anse Aluminium
  • Dégagement vertical de la manille 1 po
  • Forme du corps Rectangulaire
  • Caractéristiques Chaque cadenas est verrouillé différemment, clés conçues avec précision pour appliquer les normes.
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Arbre d'entraînement 0 Degrees F
  • Nombre d'axes de culbutage 5
  • Largeur hors tout 1 1/5 po
  • Normes OSHA