!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU GRAND RTSU 1-1/4POX1-5/8PO

VERROU GRAND RTSU 1-1/4POX1-5/8PO

BRADY

VERROU GRAND RTSU 1-1/4POX1-5/8PO close
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
VERROU GRAND RTSU 1-1/4POX1-5/8PO

VERROU GRAND RTSU 1-1/4POX1-5/8PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.97 / PAQUET
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
  • N° article BDY65401
  • N° de modèle du manufacturier 65401
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour la largeur maximale de la poignée1,6 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Matériau de la consignationNylon
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Hauteur hors tout6 3/8 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 1 1/9 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 1/3 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 250 Degrees F
  • Profondeur hors tout 1,55 po
  • Largeur hors tout 9 23/25 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)