!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTIQUETTE POUR CADENAS, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

ÉTIQUETTE POUR CADENAS, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

MASTER LOCK

ÉTIQUETTE POUR CADENAS, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO close
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
ÉTIQUETTE POUR CADENAS, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

ÉTIQUETTE POUR CADENAS, ANGLAIS, ESPAGNOL, DANGER, LARGEUR 1 PO, HAUTEUR HORS TOUT 1 3/4 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.41 / PAQUET de 28
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
  • N° article MST0411-5701
  • N° de modèle du manufacturier 0411-5701
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette pour cadenas
  • En-têteDanger
  • Type de montageSoutien adhésif
  • Hauteur hors tout1 3/4 po
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneMulticolore
  • Surface à écrireOui
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Température max.200 Degrees F
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • NormesOSHA 1910.148
  • Légende de la face avant Danger, Equipment Lock Out, My Life is On The Line Name: Dept: Do Not Remove This Lock
  • Langue Anglais, espagnol
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Largeur hors tout 1 po
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Couleur d'arrière-plan de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur de légende Noir
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Forme Rectangle