!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT HASP, 1 INCH INSIDE JAW DIAMETER, 4-1/2 IN L X 1-1/2 IN W, OSHA 1910.147

LOCKOUT HASP, 1 INCH INSIDE JAW DIAMETER, 4-1/2 IN L X 1-1/2 IN W, OSHA 1910.147

MASTER LOCK

LOCKOUT HASP, 1 INCH INSIDE JAW DIAMETER, 4-1/2 IN L X 1-1/2 IN W, OSHA 1910.147 close
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
LOCKOUT HASP, 1 INCH INSIDE JAW DIAMETER, 4-1/2 IN L X 1-1/2 IN W, OSHA 1910.147

LOCKOUT HASP, 1 INCH INSIDE JAW DIAMETER, 4-1/2 IN L X 1-1/2 IN W, OSHA 1910.147

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.40 / each
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
  • N° article MST420
  • N° de modèle du manufacturier 420
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Safety lockout hasp keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are made. 1 inch inside jaw diameter, 4-1/2 inch length, 1-1/2 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Hasp
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter9/32 in
  • Maximum Number of Padlocks6
  • Hasp StyleSnap-On
  • LegendNo Legend
  • Overall Length4 1/2 in
  • StandardsOSHA 1910.147
  • Closed Jaw Hole Size 1 in
  • Lockout Material Steel
  • Product Type Lockout Hasp
  • Includes Lockout Hasp
  • Lockout Colour Red
  • Overall Width 1 3/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)