!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISP.DE VER.DE SERR.CL.DIF.VRT

DISP.DE VER.DE SERR.CL.DIF.VRT

MASTER LOCK

DISP.DE VER.DE SERR.CL.DIF.VRT close
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
DISP.DE VER.DE SERR.CL.DIF.VRT

DISP.DE VER.DE SERR.CL.DIF.VRT

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.11 / CHAQUE
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
  • N° article MST410GRN
  • N° de modèle du manufacturier 410GRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1037
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasThermoplastique
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'anseMétal
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • CaractéristiquesRéservé pour un cylindre de sécurité
  • ÉtiquetageÉtiquette attachée
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Nombre d'axes de culbutage6
  • NormesOSHA 1910.147
  • Couleur du corps Vert
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 25/32 po
  • Type de clé Clé différente
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 25/32 po
  • Comprend (2) Clés, étiquettes
  • Langue Anglais
  • Nombre de clés incluses 1
  • Type d'ouverture Clé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires