!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 11 4/5 PO, HAUTEUR 2 4/5 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 11 4/5 PO, HAUTEUR 2 4/5 PO

MASTER LOCK

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 11 4/5 PO, HAUTEUR 2 4/5 PO close
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
VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 11 4/5 PO, HAUTEUR 2 4/5 PO

VERROUILLAGE DE ROBINET-VALVE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 11 4/5 PO, HAUTEUR 2 4/5 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.32 / CHAQUE
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
  • N° article MST483
  • N° de modèle du manufacturier 483
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de robinet-valve
  • Pour le diamètre maximal du volant10 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneVerrouillage de robinet-valve pliable
  • Diamètre extérieur10 po
  • ComprendÉtiquettes en anglais, en espagnol et en français
  • LangueAnglais, français, espagnol
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.350 Degrees F
  • Hauteur hors tout2 4/5 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 2 3/4 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 6 po
  • Nombre maximum de cadenas 4
  • En-tête Danger
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Do Not Operate
  • Matériau de la consignation Thermoplastique
  • Arbre d'entraînement -50 Degrees F
  • Largeur hors tout 11 4/5 po
  • Normes OSHA 1910.148