!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE DE VANNE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 10 1/8 PO, HAUTEUR 15 7/8 PO

VERROUILLAGE DE VANNE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 10 1/8 PO, HAUTEUR 15 7/8 PO

MASTER LOCK

VERROUILLAGE DE VANNE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 10 1/8 PO, HAUTEUR 15 7/8 PO close
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
VERROUILLAGE DE VANNE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 10 1/8 PO, HAUTEUR 15 7/8 PO

VERROUILLAGE DE VANNE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANG/FR/ES, DANGER, LARGEUR 10 1/8 PO, HAUTEUR 15 7/8 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.94 / CHAQUE
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
  • N° article MST485
  • N° de modèle du manufacturier 485
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de vanne
  • Pour le diamètre maximal du volant13 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Type de verrouillage du robinet-vanneRotatif
  • En-têteDanger
  • ÉtiquetageÉtiquette incluse
  • LégendeDanger Do Not Operate
  • Matériau de la consignationThermoplastique
  • Arbre d'entraînement-50 Degrees F
  • Largeur hors tout10 1/8 po
  • NormesOSHA 1910.148
  • Pour le type de poignée Manivelle
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 3 po
  • Pour le diamètre minimum du volant 1 3/16 po
  • Nombre maximum de cadenas 4
  • Comprend Étiquettes en anglais, en espagnol et en français
  • Langue Anglais, français, espagnol
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 350 Degrees F
  • Hauteur hors tout 15 7/8 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques