!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FERMETUR DSJONCTR PRINZINGPOL SMPL

FERMETUR DSJONCTR PRINZINGPOL SMPL

BRADY

FERMETUR DSJONCTR PRINZINGPOL SMPL close
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
FERMETUR DSJONCTR PRINZINGPOL SMPL

FERMETUR DSJONCTR PRINZINGPOL SMPL

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.52 / CHAQUE
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
  • N° article BDYBL01
  • N° de modèle du manufacturier BL01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrouillage de disjoncteur unipolaire
  • Pour le type de disjoncteurUnipolaire
  • Pour tension120 V CA
  • Hauteur hors tout4/5 po
  • Largeur hors tout2 1/4 po
  • À utiliser avecDisjoncteurs unipolaires
  • Couleur de la consignationRouge
  • Type de montageÀ pince
  • NormesConforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,25 po
  • Caractéristiques Isolant et sécurisant les interrupteurs de disjoncteurs
  • Comprend Verrouillage sans cadenas
  • Matériau de la consignation Polycarbonate
  • Profondeur hors tout 1,1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)