!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, ANG/FR/ES, LARGEUR 2 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, ANG/FR/ES, LARGEUR 2 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

MASTER LOCK

VERROU DE VALVE À BILLE, ANG/FR/ES, LARGEUR 2 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, ANG/FR/ES, LARGEUR 2 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, ANG/FR/ES, LARGEUR 2 3/4 PO, HAUTEUR HORS TOUT 2 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.30 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS3068
  • N° de modèle du manufacturier S3068
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la taille maximale des tuyaux4 po
  • Nombre maximum de cadenas1
  • ComprendÉtiquettes en anglais, en espagnol et en français
  • Couleur de la consignationRouge
  • Hauteur hors tout2 po
  • Largeur hors tout2 3/4 po
  • Plage d'anticipation À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Pour la taille minimale du tube 1/4 po
  • Caractéristiques Verrouillage de la vanne bille à tournant sphérique, pinces serrées sur la poignée pour empêcher le mouvement de la poignée, fonctionne sur les tuyaux isolés et dans les quartiers étroits
  • Langue Anglais, français, espagnol
  • Matériau de la consignation Aluminium, acier
  • Longueur hors tout 6 po
  • Normes OSHA 1910.147