!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 6 3/25 PO, HAUTEUR 3 43/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 6 3/25 PO, HAUTEUR 3 43/50 PO

BRADY

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 6 3/25 PO, HAUTEUR 3 43/50 PO close
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
VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 6 3/25 PO, HAUTEUR 3 43/50 PO

VERROU DE VALVE À BILLE, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, ANSI, LARGEUR 6 3/25 PO, HAUTEUR 3 43/50 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.07 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65693
  • N° de modèle du manufacturier 65693
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1028
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou de valve à bille
  • Pour le type de poignéePoignée à quart de tour
  • Pour la largeur maximale de la poignée2,1 po
  • Pour la taille maximale des tuyaux3 po
  • Nombre maximum de cadenas7
  • Couleur de la consignationRouge
  • Température max.200 Degrees F
  • Profondeur hors tout0,65 po
  • Longueur hors tout9 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Plage d'anticipation Group Lock Box
  • Pour l'épaisseur maximale de la poignée 43/100 po
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 3/8 po
  • Pour la taille minimale du tube 1 1/4 po
  • Caractéristiques Vanne à bille de verrouillage, faite de service en nylon super résistant, l'équipement de vos employés avec les outils de verrouillage et les dispositifs d'avertissement appropriés peut sauver des vies.
  • Matériau de la consignation Acier
  • Arbre d'entraînement -20 Degrees F
  • Hauteur hors tout 3 43/50 po
  • Largeur hors tout 6 3/25 po
  • Normes ANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)