!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FERMETURE 9/16 FUSIBLE 6/PK

FERMETURE 9/16 FUSIBLE 6/PK

BRADY

FERMETURE 9/16 FUSIBLE 6/PK close
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
FERMETURE 9/16 FUSIBLE 6/PK

FERMETURE 9/16 FUSIBLE 6/PK

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $130.14 / CHAQUE
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
  • N° article BDY65751
  • N° de modèle du manufacturier 65751
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de blocage de fusibles
  • Pour le type de disjoncteurFusible
  • Hauteur hors tout2 1/4 po
  • Largeur hors tout1 36/61 po
  • Comprend(6) Cadenas non conducteurs en plastique, fusibles de 9/16 po
  • Matériau de la consignationPlastique ABS
  • Arbre d'entraînement-13 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de verrouillage du disjoncteur Bloc de fusibles
  • Nombre maximum de cadenas 6
  • Longueur hors tout 1,56 po
  • À utiliser avec Fusible de 9/16 po
  • Couleur de la consignation Rouge
  • Température max. 140 Degrees F
  • Profondeur hors tout 0,26 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)