!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMBOUT DE VERROUILLAGE,POURPOMPE A HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

EMBOUT DE VERROUILLAGE,POURPOMPE A HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

LINCOLN

EMBOUT DE VERROUILLAGE,POURPOMPE A HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE close
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
EMBOUT DE VERROUILLAGE,POURPOMPE A HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

EMBOUT DE VERROUILLAGE,POURPOMPE A HUILE,200 LB/PO2,ARGENT,6 X 6 X 4PO,ACIER/AL/CAOUTCHOUC NITRILE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.31 / CHAQUE
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
  • N° article LNC277564
  • N° de modèle du manufacturier 277564
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Robinet verrouillable, 6x4x3po. Pression de fonctionnement 200lb/po2, pression max 750lb/po2. Avec raccord de sortie à filetage NPT ½po, raccord d'entrée extérieur à filetage NPT ¾po et raccord d'entrée intérieur à filetage NPT ½po. Pour pompes à huile pour remplissage. Convient aux huiles hydrauliques et autres de viscosité moyenne allant jusqu'à SAE 90. Acier, aluminium et caoutchouc nitrile. L'ensemble comprend un robinet, le matériel de montage et un manuel.

Spécifications techniques

  • ArticleBout uni de verrouillage
  • Pression max. (lb/po²)750 PSI
  • Longueur hors tout6 po
  • Entrée (po)3/4 NPT extérieur, 1/2 NPT intérieur
  • Type de rallongeAcier
  • À utiliser avecPompes à huile pour distribuer les fluides dans les bidons de remplissage
  • CouleurArgent
  • Pression de service (lb/po²) 200 lb/po²
  • Diamètre hors tout (po) 3"
  • Largeur hors tout 4 po
  • Sortie (po) 1/2 NPT
  • Diamètre d'orifice (po) 1/2"
  • Matériau de construction Acier, Aluminium, Joint de caoutchouc en nitrile
  • Comprend Robinet, matériel de montage, Manuel
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)