!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 50 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 50 A, NOIRE

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 50 A, NOIRE close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 50 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 50 A, NOIRE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLCS8469
  • N° de modèle du manufacturier CS8469
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-20R
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Hauteur de brideSans objet
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-0
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Phénolique
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Diamètre de la bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 n Degrees 42, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG