!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 30 A, BLANC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 259,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 519,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2816ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2816ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils5
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Comprend le matériel de montageOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • MarchéCommercial
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Diamètre de la bride 2,23 po
  • Puissance nominale 1 HP
  • Indice IP IP20
  • Normes CSA C22.2, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Comprend Quincaillerie de montage
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)