!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, BLANC

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 211,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 422,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2516ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2516ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal20 A
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Indice de protection NEMA1
  • Nb de groupes1
  • Nb de fils5
  • PolariséOui
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Matériau des contactsLaiton
  • Diamètre de la bride2,23 po
  • Puissance nominale1 HP
  • Indice IPIP20
  • NormesCSA C22.2, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • ComprendQuincaillerie de montage
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA 5-20R
  • Nb de pôles 4
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • DCAA Non
  • Type de couvercle Pas de couvercle
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Commercial
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG