!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

HUBBELL

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE close
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
RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

RECEPTACLE VERROUILLAGE, 20 A, NOIRE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 171,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 513,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2430ST
  • N° de modèle du manufacturier HBL2430ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir
  • Type de montageAffleurant
  • Configuration de prise NEMA5-15R
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • EnrobéeNon
  • DCAANon
  • Type de couverclePas de couvercle
  • Hauteur de brideSans objet
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPIP20
  • NormesCSA C22.2, UL 498
  • ComprendSangle de montage
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Type de bride Sans bride
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Indice de protection NEMA 1
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Matériau des contacts Laiton
  • Diamètre de la bride Sans objet
  • Largeur de bride Sans objet
  • Comprend le matériel de montage Oui
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-2
  • Températures de service max. 167 Degrees F
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)