!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 347 V CA, 20 A, BORNES À VIS, L24-20R, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 347 V CA, 20 A, BORNES À VIS, L24-20R, NOIR

HUBBELL

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 347 V CA, 20 A, BORNES À VIS, L24-20R, NOIR close
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
RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 347 V CA, 20 A, BORNES À VIS, L24-20R, NOIR

RÉCIPIENT VERROUILLABLE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, LAITON, 347 V CA, 20 A, BORNES À VIS, L24-20R, NOIR

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 87,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 348,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3720
  • N° de modèle du manufacturier HBL3720
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRécipient verrouillable
  • Couleur de boîtierNoir
  • Configuration de prise NEMAL24-20R
  • Nb de fils3
  • Tension nominale (V)347 V CA
  • Matériau des contactsLaiton
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 20 A
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué à UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C