!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VERROUILLAGE,50 A,480VCA,TROIS

PRISE VERROUILLAGE,50 A,480VCA,TROIS

HUBBELL

PRISE VERROUILLAGE,50 A,480VCA,TROIS close
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
PRISE VERROUILLAGE,50 A,480VCA,TROIS

PRISE VERROUILLAGE,50 A,480VCA,TROIS

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $384.87 / CHAQUE
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
  • N° article HBLCS8155C
  • N° de modèle du manufacturier CS8155C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de lames4
  • PhasesTrois
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble1,25 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • Indice IPIP20
  • EnrobéeOui
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil6 AWG
  • Taille minimale du fil10 AWG
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Configuration de fiche NEMA Non-NEMA
  • Nb de pôles 3
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 480 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,83 po
  • Puissance nominale 1 HP
  • Marché Industrielle
  • Normes Classé UL
  • Longueur du corps 6,37 po
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Longueur hors tout 6,37 po