!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PINCES VERR, 10PC, MACH 3/8 PO LO

TR PINCES VERR, 10PC, MACH 3/8 PO LO

IRWIN

TR PINCES VERR, 10PC, MACH 3/8 PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR PINCES VERR, 10PC, MACH 3/8 PO LO

TR PINCES VERR, 10PC, MACH 3/8 PO LO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDIRHT82596
  • N° de modèle du manufacturier IRHT82596
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de pinces de verrouillage
  • Forme de la mâchoireCourbé
  • Type d'ouverture de la mâchoireUne main
  • Longueur hors tout5 po, 6 po, 7 po, 9 po, 10 po, 11 po
  • Longueur de mâchoire1/4 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po, 1 3/4 po, 2 1/2 po
  • Fixable sur longeNon
  • Type de contenantPlateau
  • Pour diamètre extérieur maximal1 1/8 po, 1 1/2 po, 1 7/8 po, 2 po, 2 1/8 po, 2 3/4 po, 4 po
  • Style serrage (po)Coussin de luxe
  • Épaisseur de mâchoire1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier allié
  • Types de pinces Pince-étau
  • Style de poignée Ergonomique
  • Angle de mâchoire 0 degré
  • Ouverture maximale de la mâchoire 1 1/8 po, 1 1/2 po, 1 7/8 po, 2 po, 2 1/8 po, 2 3/4 po, 4 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Coupe-fils
  • Nb de pinces 10
  • Caractéristiques Vis de réglage de clé hexagonale, garantie à vie, déverrouillage sans gâchette à une seule main, zone de préhension tactile repensée
  • À utiliser avec Boulons, écrous
  • Comprend 10WR, 11R, 5WR, 6LN, 6R, 7CR, 7R, 7WR, 9LN, n Degrees 10R, plateau
  • Largeur de mâchoire 3/8 po
  • Série Libération rapide
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande