!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE VER,6PO LO,ACIER,MACH 1 51/64PO LO

PINCE VER,6PO LO,ACIER,MACH 1 51/64PO LO

IRWIN

PINCE VER,6PO LO,ACIER,MACH 1 51/64PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE VER,6PO LO,ACIER,MACH 1 51/64PO LO

PINCE VER,6PO LO,ACIER,MACH 1 51/64PO LO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,66 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 318,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDIRHT82588
  • N° de modèle du manufacturier IRHT82588
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince-étau
  • Forme de la mâchoireCourbé
  • Longueur hors tout6 po, 10 po
  • Longueur de mâchoire1-3/4 po
  • Fixable sur longeNon
  • Type de contenantAucun
  • Pour diamètre extérieur maximal1 7/8 po, 2 po
  • Comprend6LN, n Degrees 10WR
  • Largeur de mâchoire1/8 po
  • SérieLibération rapide
  • Types de pinces Pince-étau
  • Style de poignée Ergonomique
  • Ouverture maximale de la mâchoire 1 7/8 po, 2 po
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Coupe-fils
  • Nb de pinces 2
  • Caractéristiques Vis de réglage de clé hexagonale, garantie à vie, déverrouillage sans gâchette à une seule main, zone de préhension tactile repensée
  • Style serrage (po) Moleté
  • Épaisseur de mâchoire 1/2 po
  • Matériau de la pince Acier
  • Type d'acier Acier allié
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande