!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE VE,10PO LO,ACIER,MACH 1 15/64PO LO

PINCE VE,10PO LO,ACIER,MACH 1 15/64PO LO

IRWIN

PINCE VE,10PO LO,ACIER,MACH 1 15/64PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE VE,10PO LO,ACIER,MACH 1 15/64PO LO

PINCE VE,10PO LO,ACIER,MACH 1 15/64PO LO

IRWIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 164,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDIRHT82573
  • N° de modèle du manufacturier IRHT82573
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112115
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de verrouillage
  • Forme de la mâchoireCourbé
  • Type d'ouverture de la poignéeRaccord rapide
  • Ouverture maximale de la mâchoire1-7/8 po
  • Comprend un coupe-filOui
  • Fixable sur longeNon
  • Mécanisme de réglageVis de réglage
  • FinitionNickelé
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier allié
  • Type de pince Pince-étau
  • Style de poignée Ergonomique
  • Longueur hors tout 10 po
  • Longueur de mâchoire 1-1/4 po
  • Style serrage (po) Moleté
  • Fonctions supplémentaires de l'outil Coupe-fils
  • Application Applications à haute température
  • Épaisseur de mâchoire 1/2 po
  • Série Pince-étau Irwin
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande