!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR VERROUILLABLE, 50 A, IP20

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 50 A, IP20

HUBBELL

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 50 A, IP20 close
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
CONNECTEUR VERROUILLABLE, 50 A, IP20

CONNECTEUR VERROUILLABLE, 50 A, IP20

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $562.10 / CHAQUE
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
  • N° article HBLCS8464C
  • N° de modèle du manufacturier CS8464C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal50 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la chaleur
  • Tension nominale (V)480 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,83 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 n Degrees 42, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,563 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droit
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,25 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 6 AWG
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Longueur hors tout 6,5 po