!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR VERROUABLE 15A L5-15R

CONNECTEUR VERROUABLE 15A L5-15R

LEVITON

CONNECTEUR VERROUABLE 15A L5-15R close
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
CONNECTEUR VERROUABLE 15A L5-15R

CONNECTEUR VERROUABLE 15A L5-15R

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 565,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LET4729C
  • N° de modèle du manufacturier 4729C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • NormesNorme fédérale américaine WC-596/UL 498/CSA C22.2 n Degrees 42/NOM/NEMA/ANSI
  • Indice IP Non déterminé
  • Nb de fils 3
  • Style de câblage Standard