!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, RÉSISTANT À LA CORROSION, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/8 PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, RÉSISTANT À LA CORROSION, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/8 PO, ROUGE

MASTER LOCK

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, RÉSISTANT À LA CORROSION, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/8 PO, ROUGE close
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
CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, RÉSISTANT À LA CORROSION, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/8 PO, ROUGE

CADENAS DE VERROUILLAGE, THERMOPLASTIQUE, RÉSISTANT À LA CORROSION, ANGLAIS, DANGER, LARGEUR 1 3/8 PO, ROUGE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.22 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS33RED
  • N° de modèle du manufacturier S33RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1036
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasThermoplastique
  • Épaisseur du corps11/16 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleNon
  • Diamètre de la manille3/16 po
  • Matériau d'anseAcier inoxydable
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • ComprendÉtiquettes
  • LangueAnglais
  • Nombre de clés incluses1
  • Type d'ouvertureClé
  • Couleur du corps Rouge
  • Hauteur du corps 1 7/8 po
  • Largeur du corps 1 3/8 po
  • Dégagement horizontal de la manille 5/8 po
  • Type de clé Clé différente
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 5/8 po
  • Étiquetage Étiquette incluse
  • Légende Danger Locked Out Do Not Remove
  • Nombre d'axes de culbutage 6
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)