!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,12-19/32 X 23/64,AC

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,12-19/32 X 23/64,AC

PROTO

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,12-19/32 X 23/64,AC close
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
PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,12-19/32 X 23/64,AC

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,12-19/32 X 23/64,AC

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $229.63 / CHAQUE
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
  • N° article PRT264MG
  • N° de modèle du manufacturier J264MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Informations sur le produit

Ces pinces multiprises p/ joints verrouillables sont dotées d'une mâchoire en V et d'un réglage de type bouton-poussoir. Elles ont un bec long et fin p/ une meilleure portée dans les espaces confinés. Ces pinces vernies ont des poignées en PVC et peuvent adopter 12 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 2-7/8 x 23/64 po et a une taille d'ouv. max. 3-1/4 po. Ces pinces au fini satiné mesurent 12-19/32 po long. et sont en AC.

Spécifications techniques

  • ArticlePince Multiprise de Verrouillage
  • Longueur hors tout12-19/32 po
  • CaractéristiquesÉquilibre parfait entre la tête et les poignées, Dents de type serre-tube pour auto-agrippement, nez auto-agrippant profilé, nez long et mince pour une atteinte facilitée dans les endroits confinés, mâchoires à traitement haute fréquence 62 Hrc
  • NormesDIN ISO 8976
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 2-7/8 po
  • Finition Satin
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)