!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,9-27/32 X 19/64,AC ALLIÉ FORGÉ

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,9-27/32 X 19/64,AC ALLIÉ FORGÉ

PROTO

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,9-27/32 X 19/64,AC ALLIÉ FORGÉ close
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
PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,9-27/32 X 19/64,AC ALLIÉ FORGÉ

PINCES,JOINT DE VERR,MULTI-GRIP,9-27/32 X 19/64,AC ALLIÉ FORGÉ

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.16 / CHAQUE
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
  • N° article PRT260MG
  • N° de modèle du manufacturier J260MG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ces pinces multiprises p/ joints verrouillables sont dotées d'une mâchoire en V et d'un réglage de type bouton-poussoir. Elles ont un bec long et fin p/ une meilleure portée dans les espaces confinés. Ces pinces vernies ont des poignées en PVC et peuvent adopter 12 positions de mâchoire différentes. Leur mâchoire mesure 2-1/8 x 19/64 po et a une taille d'ouv. max. 2-1/4 po. Ces pinces mesurent 9-27/32 po long. et sont en AC allié forgé.

Spécifications techniques

  • ArticlePince Multiprise de Verrouillage
  • Longueur hors tout9-27/32 po
  • CaractéristiquesÉquilibre parfait entre la tête et les poignées, nez auto-agrippant profilé, nez long et mince pour une atteinte facilitée dans les endroits confinés, mâchoires à traitement haute fréquence 62 Hrc
  • NormesDIN ISO 8976
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 2-1/8 po
  • Finition Vernis
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)