!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALVE A BILLE, LAITON LL, EN LIGNE,SOUDE

VALVE A BILLE, LAITON LL, EN LIGNE,SOUDE

APPROVED VENDOR

VALVE A BILLE, LAITON LL, EN LIGNE,SOUDE close
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
VALVE A BILLE, LAITON LL, EN LIGNE,SOUDE

VALVE A BILLE, LAITON LL, EN LIGNE,SOUDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $171.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32J014
  • N° de modèle du manufacturier 107-848NL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.649 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 304
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout9-1/3 po
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Soudure x soudure
  • Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 365 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton sans plomb
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ANSI B1.20.1, NSF, UL, CSA, FM
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)