!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE LTN BTP,EN LIGNE,FNPT,1-1/2PO

RBNT BILLE LTN BTP,EN LIGNE,FNPT,1-1/2PO

MILWAUKEE VALVE

RBNT BILLE LTN BTP,EN LIGNE,FNPT,1-1/2PO close
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
RBNT BILLE LTN BTP,EN LIGNE,FNPT,1-1/2PO

RBNT BILLE LTN BTP,EN LIGNE,FNPT,1-1/2PO

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMT2
  • N° de modèle du manufacturier UPBA475B 1 1/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton sans plomb
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température Jusqu'à 180 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes MSS SP-110