!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE VERROU 20A 277V L7-20P N/BL

PRISE VERROU 20A 277V L7-20P N/BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

PRISE VERROU 20A 277V L7-20P N/BL close
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
PRISE VERROU 20A 277V L7-20P N/BL

PRISE VERROU 20A 277V L7-20P N/BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 49,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 245,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2331
  • N° de modèle du manufacturier HBL2331
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise
  • Phases1
  • Indice IP20
  • Diamètre extérieur2,26 po
  • Nb de pôles 2
  • Style de câblage Standard
  • Normes Normes fédérales, UL/CSA