!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROU 20A 600V L9-20R N/BL

CONN VERROU 20A 600V L9-20R N/BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROU 20A 600V L9-20R N/BL close
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
CONN VERROU 20A 600V L9-20R N/BL

CONN VERROU 20A 600V L9-20R N/BL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 89,08 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 267,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2353
  • N° de modèle du manufacturier HBL2353
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal20 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMAL9-20R
  • Nb de fils3
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,36 po
  • Puissance nominale5 HP
  • Verrouillage miniatureNon
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Longueur hors tout3,86 po
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP30
  • Nb de pôles 2
  • Phases Simple
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 0,93 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Industrielle
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 2,26 po
  • Lumière d'indication de puissance Non