!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN VERROU 15A 277V L7-15R NR

CONN VERROU 15A 277V L7-15R NR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN VERROU 15A 277V L7-15R NR close
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
CONN VERROU 15A 277V L7-15R NR

CONN VERROU 15A 277V L7-15R NR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,32 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 293,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL4779C
  • N° de modèle du manufacturier HBL4779C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Indice IP20
  • Nb de fils3
  • Style de câblageStandard
  • Diamètre extérieur1,527 po
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Nb de pôles 2
  • Phases 1
  • Normes UL/CSA