!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN CORDON ETANCHE LIQU, ALUM

CONN CORDON ETANCHE LIQU, ALUM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONN CORDON ETANCHE LIQU, ALUM close
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
CONN CORDON ETANCHE LIQU, ALUM

CONN CORDON ETANCHE LIQU, ALUM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $566.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TGK4
  • N° de modèle du manufacturier 074011244
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.63 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • Matériau du corpsAluminium
  • Raccordement du boîtier2 po MNPT
  • Pour le diamètre extérieur maximal du câble1,562 po
  • Classement de zone dangereuseClasse I, Division 2, Classe II, Division 1 & 2, Classe III, Division 1 & 2
  • Longueur - réducteur de tension externe8 po
  • Nb de cordons1
  • Classification environnementaleEmplacements dangereux
  • Taille du conduit compatible2 po
  • Taille du formulaireF6
  • Taille de moyeu2 po
  • Températures de service max.240 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Sexe du filMâle
  • Type de filetageNPT
  • Couleur du corps Argent
  • Code couleur de l'estrope Sans code
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Pour le diamètre extérieur minimum du câble 1,437 po
  • Isolation Non
  • Matériau - réducteur de tension externe Acier inoxydable
  • Type de réducteur de tension Maille
  • Matériau de collet Aluminium
  • Type de conduit compatible Connecteur de cordon étanche aux liquides avec décharge de traction
  • À utiliser avec Gestion des fils Kellems
  • Étanche aux liquides Oui
  • Température minimale de service -30 Degrees F
  • Normes CSA, UL
  • Taille de filetage 2 po