!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ROUL USAGE GEN 900LB

PLATEAU ROUL USAGE GEN 900LB

APPROVED VENDOR

PLATEAU ROUL USAGE GEN 900LB close
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
PLATEAU ROUL USAGE GEN 900LB

PLATEAU ROUL USAGE GEN 900LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGM24WF56
  • N° de modèle du manufacturier 24WF56
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 15.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot
  • Matériau de plateauAcier
  • Style de plateauSolid
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreLèvre
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Diamètre de roulette3 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Capacité de charge 900 lb
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Couleur Gris
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Type de roulette Pivotante
  • Assemblage Non
  • Type de fixation de roulette Plaque