!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WOOLY MAMMOTH MITAINES DE PROTECTION CONTRE LE FROID,GRISE,UNIVERSELLES,DROITE,MANCHETTE TRICOTÉE

WOOLY MAMMOTH MITAINES DE PROTECTION CONTRE LE FROID,GRISE,UNIVERSELLES,DROITE,MANCHETTE TRICOTÉE

WATSON GLOVES

WOOLY MAMMOTH MITAINES DE PROTECTION CONTRE LE FROID,GRISE,UNIVERSELLES,DROITE,MANCHETTE TRICOTÉE close
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
WOOLY MAMMOTH MITAINES DE PROTECTION CONTRE LE FROID,GRISE,UNIVERSELLES,DROITE,MANCHETTE TRICOTÉE

WOOLY MAMMOTH MITAINES DE PROTECTION CONTRE LE FROID,GRISE,UNIVERSELLES,DROITE,MANCHETTE TRICOTÉE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.31 / PAIRE
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
  • N° article WAT629LGE
  • N° de modèle du manufacturier 629
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris de protection contre le froid ont une taille universelle. Ils présentent par ailleurs des coutures en coton et des pouces droits. Ils ont des manchettes en tricot et sont composés de 85% de laine et de 15% d’acrylique pour évacuer rapidement l’humidité pour mieux rester au sec.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de protection contre le froid
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de protection des jointuresAucun
  • Taille - alphabétiqueUniversel
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • CouleurGris
  • Matériau en tricot Acrylique, laine
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Style de manchette Tricot
  • Longueur du gant 9 po
  • Caractéristiques du gant Avec un mélange de 85 % de laine et 15 % d'acrylique, il offre une action de mèche rapide pour assurer une plus grande sécheresse, à utiliser comme une doublure pour une protection supplémentaire ou seul
  • Matériau de paume Laine, acrylique