!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACORDUR 55 A 60 GAL. CLAIR PK200

SACORDUR 55 A 60 GAL. CLAIR PK200

ABILITY ONE

SACORDUR 55 A 60 GAL. CLAIR PK200 close
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
SACORDUR 55 A 60 GAL. CLAIR PK200

SACORDUR 55 A 60 GAL. CLAIR PK200

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.53 / PAQUET de 200
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
  • N° article WWG3WB61
  • N° de modèle du manufacturier 8105-01-517-1347
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.65 lb

Spécifications techniques

  • Largeur38 po
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène haute densité (PEHD)
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • ParfumSans parfum
  • Charge max. 60 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • % de contenu recyclé 0%