!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACORDUR 40 A 45GAL. NTRL PK250

SACORDUR 40 A 45GAL. NTRL PK250

ABILITY ONE

SACORDUR 40 A 45GAL. NTRL PK250 close
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
SACORDUR 40 A 45GAL. NTRL PK250

SACORDUR 40 A 45GAL. NTRL PK250

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.88 / PAQUET de 250
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
  • N° article WWG2RRC6
  • N° de modèle du manufacturier 8105-01-557-4984
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.84 lb

Spécifications techniques

  • Largeur40 po
  • Épaisseur0,47 mil
  • Matériau de sac de déchetsPolyéthylène haute densité (PEHD)
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • Sacs par paquet25
  • Hauteur 48 po
  • Charge max. 55 lb
  • Type de fermeture du sac Aucune
  • % de contenu recyclé 0%