Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Endura 365DLXTKG de monteur de lignes TG. Avec doublure en duPont Kevlar pour protection ANSI à 360°. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures/petites coupures, et en cas de contact accidentel avec la chaleur/des étincelles. Ils résistent à l'usure, offrent une bonne dextérité et sont utilisés dans la construction, la charpenterie et l’entretien général.
Spécifications techniques
ArticleGant Lineman
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de manchetteManchette
Résistant à l'huileOui
Matériau de paumePeau de vache, cuir
Taille - alphabétiqueTG
Procédé de paume en cuirRefendu
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Régions résistantes aux coupuresComplet
Unité de ventePaire
Matériau de la doublure du gantKevlar
Arbre d'entraînement-15 degrés C
SérieEndura 365DLXTKG
Paume - double épaisseur de fibreNon
Matériau de renforcement intérieurCuir, peau de vache
Longueur de poignet6 po
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca