!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS LINEMAN, 2IN KEVLAR, DOUBLÉ THINSULATE ASTM4 SZ P

GANTS LINEMAN, 2IN KEVLAR, DOUBLÉ THINSULATE ASTM4 SZ P

SUPERIOR GLOVE

GANTS LINEMAN, 2IN KEVLAR, DOUBLÉ THINSULATE ASTM4 SZ P close
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
GANTS LINEMAN, 2IN KEVLAR, DOUBLÉ THINSULATE ASTM4 SZ P

GANTS LINEMAN, 2IN KEVLAR, DOUBLÉ THINSULATE ASTM4 SZ P

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.96 / PAIRE
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
  • N° article SUG365DLX2TKG-SML
  • N° de modèle du manufacturier 365DLX2TKGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Gants Endura en cuir de petite taille. Les gants et les mitaines en cuir protègent les mains des éraflures, des petites coupures, et en cas de contact accidentel avec de la chaleur ou des étincelles. Ils résistent à l’usure et offrent une grande dextérité. Conviennent à la construction/charpenterie/entretien et aux travaux paysagers.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • SérieEndura
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Taille - alphabétique P
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)