Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus. 0,092A, tension de 120 à 277VCA, 11W, culot miniature à deux broches (G5), 1600 lumens, 50 000h de durée de vie nominale et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampouleVerre
Désignation d'ampouleLED11BDT5/G2/840
Température de couleur4 000 K
Longueur nominale2 pi
Puissance (W)11 W
Type de lampe (éclairage)DEL
Tension (V)120 à 277 V CA
Construction renforcéeNon
Fini de l'ampouleBlanche
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees C
Type d'allumage d'ampouleInterrupteur de sécurité interne