!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GUIDE LINEAIRE PINCE HYDRAULQ,PARALLELE

GUIDE LINEAIRE PINCE HYDRAULQ,PARALLELE

SPEEDAIRE

GUIDE LINEAIRE PINCE HYDRAULQ,PARALLELE close
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
GUIDE LINEAIRE PINCE HYDRAULQ,PARALLELE

GUIDE LINEAIRE PINCE HYDRAULQ,PARALLELE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $675.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5YEK8
  • N° de modèle du manufacturier MHZ2-25D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGuide linéaire à pince hydraulique
  • Largeur ouvert(e)33,3 mm
  • Force de retenue interne (lbf) à 72 lb/po²23,38
  • Dimension B102.7mm
  • Matériau des doigtsAcier inoxydable traité thermiquement
  • Longueur63 mm
  • Pression max.102 lb/po²
  • Largeur102,7 mm
  • Plage de température de service14 à 140 Degrees F
  • Type Parallèle
  • Largeur fermé(e) 19,3 mm
  • Force de retenue externe (lbf) à 72 lb/po² 14,61
  • Dimension C 33.6mm
  • Hauteur 33,6 mm
  • Fréquence de service max. 180 pi³/min
  • Taille d'orifice M5 x 0,8
  • Matériau du corps Aluminium anodisé
  • Course d'ouverture/fermeture 14 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)