!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GUIDE LINEAIRE PINCE PNEUMATIQ,PARALLELE

GUIDE LINEAIRE PINCE PNEUMATIQ,PARALLELE

SPEEDAIRE

GUIDE LINEAIRE PINCE PNEUMATIQ,PARALLELE close
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
GUIDE LINEAIRE PINCE PNEUMATIQ,PARALLELE

GUIDE LINEAIRE PINCE PNEUMATIQ,PARALLELE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $640.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5YEK6
  • N° de modèle du manufacturier MHZ2-16D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGuide linéaire à pince pneumatique
  • Largeur ouvert(e)20,9 mm
  • Force de retenue interne (lbf) à 72 lb/po²10,12
  • Dimension B67,3 mm
  • Matériau des doigtsAcier inoxydable traité thermiquement
  • Longueur38 mm
  • Pression max.102 lb/po²
  • Largeur67,3 mm
  • Plage de température de service14 à 140 F
  • Type Parallèle
  • Largeur fermé(e) 14,9 mm
  • Force de retenue externe (lbf) à 72 lb/po² 7,64
  • Dimension C 23,6 mm
  • Hauteur 23,6 mm
  • Fréquence de service max. 180 cycles/min
  • Taille d'orifice M5 x 0,8
  • Matériau du corps Aluminium anodisé
  • Course d'ouverture/fermeture 6 mm
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .