!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THRMST TENS SECT,120-240V,SPDT

THRMST TENS SECT,120-240V,SPDT

DAYTON

THRMST TENS SECT,120-240V,SPDT close
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
THRMST TENS SECT,120-240V,SPDT

THRMST TENS SECT,120-240V,SPDT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6EDY5
  • N° de modèle du manufacturier 6EDY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1911
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Classe de boîtier NEMANEMA 4X
  • Type d'interrupteurUPBD
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V22 A
  • Capacité des contacts avec résistance à 277 V22 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V16A
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesUL/cUL
  • Application Chauffage, refroidissement
  • Action d'interrupteur Ouverture/fermeture avec montée de température
  • Type de capteur Capillaire hydraulique
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 22 A
  • Type de boîtier Plastique, NEMA 4X
  • Intensité d'induction (A) à 208 V 9.2A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Position de montage Vertical ou horizontal
  • Possibilité de programmation Non programmable
  • Type de thermostat Tension composée