!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
THERMOSTT MECNQ TENSION SCTR,120-227 VCA

THERMOSTT MECNQ TENSION SCTR,120-227 VCA

DAYTON

THERMOSTT MECNQ TENSION SCTR,120-227 VCA close
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
THERMOSTT MECNQ TENSION SCTR,120-227 VCA

THERMOSTT MECNQ TENSION SCTR,120-227 VCA

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG4LZ95
  • N° de modèle du manufacturier 4LZ95
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleThermostat mécanique de tension de secteur
  • Action d'interrupteurOuverture/fermeture avec montée de température
  • Capacité des contacts avec résistance à 120 V16 A
  • Type de boîtierNEMA 4X, plastique moulé en (2) pièces
  • Intensité d'induction (A) à 240 V8 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 240 V48 A
  • NormesListé par l'UL/CUL pour les États-Unis et le Canada
  • Classe de boîtier NEMA NEMA 4X
  • Type de capteur Bulbe hydraulique en bobine
  • Capacité des contacts avec résistance à 240 V 8 A
  • Intensité d'induction (A) à 120 V 16 A
  • Intensité de rotor bloqué (A) à 120 V 96 A
  • Nb d'interrupteurs 2
  • Type de thermostat Tension composée
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .